Beli distributor accu jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUMA (Otomotif) Demineral Water (Air accu)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

  2. Yuasa Accu Zuur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Yuasa Accu Zuur
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  3. WAKASA Kabel Accu
    Mulai

    Rp149.900

    WAKASA Kabel Accu
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  4. WAKASA Terminal Kabel Accu
    Mulai

    Rp409.900

    WAKASA Terminal Kabel Accu
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  5. Phoenix Contact Battery
    Mulai

    Rp1.499.900

    Phoenix Contact Battery
    Deskripsi:
    Replacement battery for CRIMPHANDY , Li-ion 7.4 V, 0.68 Ah
  6. Phoenix Contact Battery Module
    Mulai

    Rp949.900

    Phoenix Contact Battery Module
    Deskripsi:
    Replacement battery, 1.5 Ah, lithium ion, for SF-ASD 21 cordless screwdriver
  7. GS ASTRA AKI Mobil MF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA AKI Mobil MF
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. PUMA (Otomotif) Air Aki Zuur
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

  9. GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  10. Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter Yanmar
    Mulai

    Rp99.999.900

    Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter Yanmar
    atribut:
    • Drum Size (DiamxWidth): 350x600
    • Plat Thickness (mm): 15
    • Vibration Frecuency (V.P.M): 3000
    • Capacity (t): 1.1
    • Control System: Hydrostatic
    • Dimensions (mm): 1900x800x1050
    • Maximum Slope (degree): 20
    • Mechine: Yanmar TF 65 RE
    • Model : SVR 6 DE
    • Speed (km/hour): 0 - 3
    • Water Tank (L): 23
  11. FURUNO Transducer
    Mulai

    Rp4.099.900

    FURUNO Transducer
    Deskripsi:
    White Line feature - Discriminate fish lying near the bottom- The top edge of the sea floor is displayed in white to clearly show structures.- This feature helps to discriminate bottom fish distinctly.Configurable Alarm function (depth, fish echoes, etc.)Post-processing Gain Control applied to all echoes displayed on the screenShare and display information on a chart plotter*Furuno's TLL (Target Lat/Lon) output allows you to interface the FCV-688 with your chart plotter so that you can mark fishing spots with various information (L/L, Depth, Water Temp, Fish size, Bottom).* Required connection to chart plotter.Fast transmission rate of 3,000 PRR (Pulse Repetition Rate) per minute (at 5 m depth range)ScreenshotsBottom Discrimination - Graphic modeBottom Discrimination - Probability modeACCU-FISH™ modeWhite Line functionFish Alarm function
    atribut:
    • Frequency (kHz): 50 and 200
  12. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
Daftar Harga distributor accu jakarta Terbaru December 2025
PUMA (Otomotif) Demineral Water (Air accu)Rp31.900
Daishowa Seiki Accu StandRp5.499.900
Yuasa Accu ZuurRp11.900
WAKASA Kabel AccuRp149.900
WAKASA Terminal Kabel AccuRp409.900
BRAND Accu-Jet Pro Battery ChargerRp1.399.900
BRAND Accu-Jet Pro Pipette Controller Membrane FiltersRp489.900
Phoenix Contact BatteryRp1.499.900
Phoenix Contact Battery ModuleRp949.900
GS ASTRA AKI Mobil MFRp959.900

Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)